Sett med bits og skrutrekker for finmekanikk 29 deler
Skrutrekker, finmekaniker, sort. 29 deler
FINMEKANIKKERSETT M.SKRUTREKKER.BITS 29D
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Settet inneholder alle bitsene som trengs for finmekanikk- og elektronikkarbeid
Innhold: 29 deler:
- Skrutrekker med bits, 4 mm kobling, 1 stk
- Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; Rettspor 1,5, 2, 2,5, 3¬mm; sekskant HEX: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm, PH¬00, 0, 1, 2; Tri-wing 1,5, 2, PZ 0, 1; 5-stjerne 1, 5–28 deler
Bits holdes av en låsering, da magneter ikke er egnet i elektronikkbransjen.
Antall deler i sortiment/sett | 29 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.