Set valigetta per schiuma antifuoco KOMBI
Set valigetta per schiuma antifuoco Combi
Cod. art. 0893303203
EAN 4052703670963
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicazione facile e veloce.
- Non è necessario il rivestimento dei cavi o della superficie della sigillatura.
- Schiuma flessibile, consente facilmente l'aggiunta di futuri passaggi di impianti.
- Sovraverniciabile.
- Lavorazione senza produzione di polvere o sporcizia.
- Utilizzabile con tubi in PE e PVC fino a Ø 50 mm senza l'applicazione del manicotto antifuoco.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per utilizzo nel sistema D4 - schiuma antifuoco Kombi
- Per attraversamenti di pareti e soffitti con classe di resistenza al fuoco EI/E 15/20/30/45/60/90/120 secondo EN 13501-2:2010, per cavi, sistemi di supporto per cavi, tubi portacavi, tubi combustibili e incombustibili
MRKPLT-PIPE-CBL-2004
PISTOLA DESTRUSIONE P/SCHIUMA KOMBI
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.