Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio zincato

Set tassello isolamenti SHARK ISO, acc. zincato
SET-(SHARK ISO)-28X95-M10-ZNC-BIANCO

Cod. art. 590350096

EAN 4062856817887

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio zincato

Cod. art. 590350096

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di tubi pluviali in materiali isolanti resistenti alla pressione e materiali isolanti ecologici in fibra di legno
  • Set preassemblato con una vite di congiunzione in acciaio zincato M10x120 (il filetto metrico M10 ha una lunghezza di 50 mm)

  • Idoneo per tutti i comuni materiali isolanti resistenti alla compressione

  • Avvitamento perfetto senza preforo del materiale isolante

  • Per strati di intonaco sottili < da 4 mm, non è necessaria alcuna preforatura

  • Montaggio rapido ed economico senza la formazione di ponti termici

  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento (PP di alta qualità)

  • Per l'installazione si consiglia di utilizzare un avvitatore elettrico

  • Fissaggio per "adattamento geometrico di forma"

  • Intervallo di temperatura applicabile: Da -20°C a +100°C
Indicazione
  • Applicazione in materiali isolanti resistenti alla compressione con o senza intonaco

  • Il set in acciaio zincato SHARK® ISO non deve essere utilizzato all'aperto o in ambienti umidi
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per il fissaggio delle grondaie (con collare) in combinazione alla vite di congiunzione preassemblata

  • Prima dell'installazione, è necessario controllare le normative territoriali che regolano il fissaggio delle grondaie

  • La regolazione della vite preassemblata non è garantita per determinati materiali isolanti, perché dipende dal grado di attrito che esercitano sul tassello. Si consiglia pertanto di non rimuovere la vite e di non eseguire regolazioni di profondità.

  • Si sconsiglia di rimuovere la vite e di eseguire regolazioni di profondità.

Lunghezza tassello (l)

95 mm

Diametro foro su intonaco/lamiera per placcatura (d)

28 mm

Finitura vite

Tipo zincato

Materiale

PP GF - Polipropilene rinforzato con fibra di vetro

Colore

Grigio antracite RAL 7016

Diametro filettatura vite (d thr)

10 mm

Materiale della vite

Acciaio

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Profondità di posa (h s)

95 mm

Resistenza temperatura min

-20 °C

Resistenza temperatura max

100 °C

Spessore componente minimo (d)

95 mm

Distanza bordo (a r)

150 mm

Profondità d'avvitamento max (d a)

70 mm

Resistenza contro

Invecchiamento, Putrefazione, Erosione a causa degli agenti atmosferici

Distanza interasse (a)

300 mm

Dati sulle prestazioni
Tassello 95
Materiale isolante EPS 032 PU 024 Fibra di legno 039 Fibra minerale 035
Carichi consigliati Frec.1) [kN] 0,09 0,14 0,1 0,06
Interasse a ≥ [mm] 300
Distanza dal bordo c ≥ [mm] 150
Profondità di posa hs [mm] 95
Dimensioni della vite di congiunzione dthr. [mm] 10x120/M10 (preassemblato)
Materiale della vite Acciaio inox A2
Diametro nominale∅ ddrl. [mm] Non è necessaria la preforatura del materiale isolante
Componente da collegare al filetto metrico d thr. [mm] M10
Diametro ∅ del foro in strati di intonaco con spessore ≤ 4 mm d [mm] Non è necessaria alcuna preforatura degli strati di intonaco con spessore ≤ 4 mm
Diametro ∅ del foro in strati di intonaco con spessore di 4¬mm o in una piastra per facciata d [mm] 30
Set tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio zincato compreso:
20 x
Tassello per isolamenti SHARK® ISO

TASSELLO-ISOLAMENTI-(SHARK ISO)-28X95

Descrizione: Per il fissaggio di elementi leggeri in pannelli isolanti ETICS resistenti alla pressione, ideale per materiali isolanti in fibra di legno sostenibile
Quantità: 20 x
20 x
Vite di congiunzione Acciaio zincato

VITE CONGIUNZ. CH8 TX25 ZN B.M10X120

Descrizione:
120 mm; M10 x 120 mm
Con attacco esagonale e impronta chiave da partire dalla misura M8
Quantità: 20 x
20 x
Bordino per il fissaggio di tubi pluviali

ROSETTA-DI-COPERTURA-(W-ID)

Descrizione: Per coprire i tasselli per isolamenti SHARK® ISO 95 e il sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini ed ottenere un risultato estetico impareggiabile
Quantità: 20 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta di centraggio carburo metallico

PUNTA DI CENTRAGGIO HM 8X120

Per l'uso con seghe a tazza in carburo metallico e punte a corona per martelli leggeri su muratura
x 1 pz.
Mandrino standard esagonale, misura 11 per trapani

ALBERO M16 GAMBO ESAGONALE 90MM