Set spazzolini manuali
Kit spazzolino a mano tondo, 2pz
SET SPAZZOLINI IN NYLON D.15/23 2PZ.
Cod. art. 0903990002
EAN 4047376788619
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spazzolini in nylon su supporto metallico con un pratico anello sul manico per essere riposti facilmente quando non vengono utilizzati
- Per pulire i fori dalla polvere di trapanatura in applicazioni non coperte da certificato ETA
Da impiegare in abbinamento con la pompa di soffiaggio
Gli spazzolini manuali con setole in nylon possono essere impiegati per la pulizia dei fori solo quando si tratta di applicazioni non coperte da certificati ETA. Per la pulizia dei fori di prodotti di ancoraggio coperti da certificati ETA (ad esempio, gli ancoraggi chimici WIT), consultare la documentazione ETA inerente al prodotto per la scelta degli sppazolini metallici corretti da utilizzare.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno | 15 mm |
Diametro esterno 2 | 23 mm |
Numero pezzi | 2 PZ |
Materiale delle setole | Nylon |
Materiale del manico | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 55,000 g |