Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Set remscharnieren Voor metalen kozijnen

Set rembanden voor metalen kozijnen

Art.-nr. 0686310201

EAN 4062856644018

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Set remscharnieren Voor metalen kozijnen

Art.-nr. 0686310201

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Het deurblad stopt in elke gewenste stand
  • Voorkomt dat de deur onafhankelijk opent en sluit

  • De conische structuur van het lager bereikt het remeffect

  • Het tarragewicht van het deurblad bepaalt het remeffect

  • Scharnieren moeten in paren worden gebruikt

  • Onderhoudsvrij
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Opdekdeuren voor binnen, Opdekdeuren, toilet en badkamer

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Roldiameter

15 mm

DIN-richting

DIN R/L

Draagvermogen bij 2 scharnieren

30 kg

Draagvermogen bij 3 scharnieren

45 kg

Min./max. overslagsterkte

15-22 mm

Geschikt voor min./max. deurbreedte

610-860 mm

Glijlager

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie