Set regali per adulti
Set regali per adulti
Cod. art. 0824964341
EAN 4050642426603
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contiene 15 articoli:
- 2 x coltello tascabile multifunzione per esterno, argento con parti singole nere (7 pezzi)
Singolarmente in scatola scorrevole nera (dimensioni: 9,5 x 3 x 1,6 cm)
- 1 x kit per barbecue composto da pinze per barbecue, spatola per carne e forchetta per barbecue
In contenitore di alluminio in scatole singole (dimensioni: 36,7 x 11 x 9 cm)
- 2 x torcia tascabile a 14 LED blu/argento con cinturino da polso nero, 3 batterie AAA incluse
In scatola pieghevole nera (dimensioni: 12 x 2,8 cm)
- 1 x caraffa per acqua PureAquamit con beccuccio in acciaio inossidabile, capacità: 1 litro, anche per bevande calde
In scatola di design (dimensioni: 77 x 288 mm)
- 2 x bilance digitali da viaggio, materiale ABS, bianco con inserto in alluminio, max. 50 kg, batteria inclusa, robusta cinghia in nylon con gancio
In confezione regalo (dimensioni: 15,9 x 3,5 cm)
- 1 x libro di cucina, copertina rigida, 126 pagine,
misura 19 x 23 cm
- 2 x kit bar Toscana, 3 pezzi, composto da un cavatappi a leva, anello antigoccia e guarnizione per vino sottovuoto
In confezione regalo nera (dimensioni della confezione: 10 x 16 cm)
- 2 x calcolatrice Tablet, plastica, colorata, 8 cifre, batterie incluse
In confezione regalo bianca (dimensioni: 24 x 19 x 1 cm)
- 2 x kit manicure, sette in uno, 7 pezzi in una custodia in PU nera con chiusura a scatto
In confezione regalo nera (dimensioni: 12,5 x 7,5 x 2 cm)
Il regalo perfetto per ogni occasione
Caratteristiche tecniche(X)
Il contenuto di questa confezione è ideale come regalo di Natale o come dono simbolico (ad es. alla consegna dei veicoli, presso l'assistenza clienti o alla firma del contratto)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 15 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.