Set profesional de varillas guía
Set profesional de varillas guía, 19 piezas
-CBLPULSYS-KIT-PROFI-19PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Elementos de conexión de acero inoxidable
Sin bordes contiguos ni cruces de hilos
Set de 19 piezas, en una práctica bolsa de almacenamiento
- 2 x varillas guía amarillas ∅ 4,6 mm 1000 mm M6
- 3 x varillas guía negras ∅ 5,6 mm 1000 mm M6
- 5 x varillas guía rojas ∅ 7,6 mm 1.000 mm M6
- 1 x gancho deslizante con función de punta M6
- 1 x luz LED M6 (1 x Micro / AAA / LR03 - no incluida con el producto)
- 1 x Powerglider M6
- 1 x imán M6
- 1 x cadena de bolas de 0,5 m M6
- 1 x ojal con anillo M6
- 1 x gancho de cierre M6
- 1 x rosca de conexión M6
- 1 x bolsa de almacenamiento
Hojas de datos(X)
Techos suspendidos, instalaciones bajo el suelo, paredes secas, conductos de cables, tomas de cables en los que no se dispone de guía de cables o que son demasiado flexibles para los sistemas de tracción de cables estándar disponibles en el mercado.
Número de piezas en el surtido/juego | 19 Uds |
-GANCHO DESLIZADOR INCLINABLE M6
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.