Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set per smontaggio cristalli

Set per taglio cristalli, 5 pezzi

Cod. art. 071458 25

EAN 4011231717908

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set per smontaggio cristalli

Cod. art. 071458 25
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
5 pezzi per staccare facilmente le ventose.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Set per smontaggio cristalli compreso:
1 x
Ventosa con due teste mobili

VACLFT-WNDWREP-150MM-2PCS

Descrizione: With a high load capacity of 45 kg and a diameter of 150 mm for a secure hold
Quantità: 1 x
1 x
Impugnatura per filo da taglio

IMPUGNATURA PER FILO DA TAGLIO

Quantità: 1 x
1 x
Controsostegno per filo versione lunga

CONTROSOSTEGNO PER FILO DA TAGLIO

Quantità: 1 x
1 x
Filo da taglio rotondo

FILO ACCIAIO 3 FILI INCROC.1MMX22,5M

Descrizione: Intrecciato e dotato di un'elevata capacità di taglio, nonostante la mancanza di bordi taglienti
Quantità: 1 x