Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set per introduzione giunti omocinetici nel mozzo ruota 19 pezzi

Kit integ giunti omocin nel mozzo 19pz
KIT-INTEGRAT-INTRODUZ-GIUNTI-MOZZO-19PZ

Cod. art. 1952006730

EAN 4056807273723

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set per introduzione giunti omocinetici nel mozzo ruota 19 pezzi

Cod. art. 1952006730
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
Kit prolunghe per estrattore per mozzi ruota 1952003290
  • Utensile per l'inserimento dei giunti omocinetici nel mozzo ruota. Particolarmente adatto quando il profilo rigato dell'albero di trasmissione combacia perfettamente con il profilo rigato del mozzo causando una conseguente difficoltà di montaggio.

  • Il kit è decisamente universale nell'applicazione grazie ai suoi 12 diversi adattatori.

  • Adatto per l'inserimento dei giunti omocinetici nel mozzo ruota

  • La fornitura include anche due adattatori a vite per il collegamento alla filettatura del semiasse con un battitoio scorrevole. Ciò consente di estrarre il giunto esterno dall'albero di trasmissione utilizzando un battitoio scorrevole.


Contenuto:


  • 10 bussole di trazione per alberi di trasmissione con filetto maschio, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22 x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5

  • 2 perni per alberi di trasmissione con filetto femmina, M14x1,5/M16x1,5

  • 1 adattatore di collegamento M12x1,25/M16x1,5

  • 1 alberino di avanzamento M16/M12, L=300 mm

  • 1 supporto per campana mozzo ruota, 1-1/2"x16T

  • 1 boccola di supporto con cuscinetto a pressione

  • 1 dado di tensionamento M16

  • 2 adattatori per la rimozione dei giunti dall'albero di trasmissione
Indicazione

Per l'uso esclusivo con estrattore per mozzi ruote 1952003290.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/Porsche (Cayenne) ecc.

  • Adattabile sia su alberi di trasmissione fissati con dadi che con bulloni (es. VGI)

Numero pezzi nell'assortimento/kit (10)

19

Materiale (30)

Acciaio per utensili

Peso prodotto (per pezzo) (40)

3331,000 g