Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set per cannello in alluminio con nucleo in PTFE

Set cannello alluminio con nucleo in PTFE
GUAINA-PTFE-ROSSA-ALU-(1,0-1,2MM)-4M

Cod. art. 098430005

EAN 4011231915564

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set per cannello in alluminio con nucleo in PTFE

Cod. art. 098430005
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
Guida filo per la conversione in filo di saldatura per alluminio con gas inerte

Per la conversione in filo di saldatura in alluminio

Indicazione

Il nucleo in PTFE deve essere guidato fino al rullo guidafilo. Il tubo di supporto adattato viene utilizzato al posto del tubo capillare come compensazione del diametro e per la stabilizzazione. (Solo per nuclei in PTFE con diametro esterno massimo di 4,0 mm)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per diametro filo min/max

1-1,2 mm

Peso prodotto (per pezzo)

175,000 g

Lunghezza

4 m