Set para montaje de manguitos de transmisión universal, corto
Set montaje manguito transmisión universal, corto
AXLBOOT-KIT-ASSEMBLY-(SHORT-VERS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Montaje sin necesidad de desmontar las articulaciones ni los retenes del eje
Resistente a los aceites y a la grasa
Almacenamiento sencillo y económico
Fuelles con superficie interior lisa
Incluye:
- 1 manguito universal para ejes
- 1 abrazadera de manguera universal, 7,0 x 178 mm
- 1 abrazadera de manguera universal, 7,0 x 368 mm
- 1 grasa para juntas y retenes resistente a las altas temperaturas
Hojas de datos(X)
Apto para todas las uniones con articulación actuales de las ruedas traseras y delanteras, de todos los turismos y vehículos de transporte (camiones) ligeros de hasta 3,5 t.
Apto para uniones mediante articulación de ruedas delanteras y traseras de vehículos de marcas japonesas
Diámetro exterior | 80 mm |
Diámetro exterior 2 | 20 mm |
Longitud | 128 mm |
Color | Negro |
Diseño | Corto |
Número de piezas en el surtido/juego | 4 Uds |