Set para llaves de vaso de impacto para ejes cardánicos 9 piezas
Set mtj llav vaso imp eje prp 1/2" 9p
CJTO LLAVE IMPACTO EJE 12 9P
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido:
- 1 ud. de cada uno de los siguientes vasos: 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm y 36 x 85 mm (para uso en exteriores, bihexagonales)
- 1 ud. de cada uno de los siguientes vasos: 14 mm, 17 mm y 19 x 43 mm (para uso en interiores, hexagonales)
Hojas de datos(X)
VW (Golf IV, Polo, Passat, etc.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, maquinaria agrícola
Número de piezas | 9 Uds |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) | 3500 g |
Longitud | 85 mm |
Longitud 2 | 43 mm |
Tipo de punta | Hexágono exterior |
Ancho de llave | 24 mm |