Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set misurazione di sicurezza Settore automobilistico

Set misurazione sicurezza per autoveicoli
SET MISURAZIONE DI SICUREZZA R/N

Cod. art. 071553 870

EAN 4038898215080

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set misurazione di sicurezza Settore automobilistico

Cod. art. 071553 870
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
Contenuto:


  • Cavi di misurazione da 4mm, materiale isolante silicone, I = 1 m; sezione 1,0 mm²; corrente nominale 19 A; temperatura d'esercizio da -80°C a +150°C. Con spine di sicurezza, un lato diritto, l'altro angolare.

  • Morsetti a delfino di sicurezza, completamente isolati

  • Punte di sicurezza amovibili, in acciaio inossidabile, punta rigida, con calotta di sicurezza della punta per misurazioni su piedini singoli di circuiti integrati (IC) (griglia 2,54 mm)

  • Puntale di sicurezza a griffe robuste, isolamento esterno. Corrente e tensione max: 16 A/1000 V CAT III

  • Forniti in coppia: uno rosso e uno nero
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Set misurazione di sicurezza Settore automobilistico compreso:
1 x
Morsetto a delfino, completamente isolato

COPPIA MORSETTI DI SIC.A DELFINO R/N

Descrizione: Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
Quantità: 1 x