Set luz LED integrada EBL-350-1
Set luz LED integrada EBL-350-1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Número de lámparas | 3 Uds |
Tensión nominal | 230 V |
Corriente máxima | 350 mA |
Tipo de montaje | Para inclusión |
Material de la carcasa | Fundición de zinc |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la lente de luz | Plástico |
Nivel de potencia | 3 W |
Número de LED | 1 Uds |
Color de la luz | Blanco cálido (WW) |
Temperatura de color | 3000 K |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 80 |
Altura | 18 mm |
Diámetro exterior | 38 mm |
Diámetro de la instalación | 30 mm |
Profundidad de la instalación | 24 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 11 Uds |
Longitud del cable | 300 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Vida útil de la iluminación | 50000 h |
Flujo luminoso | 250 lm |
Con interruptor | No |
Clase de eficiencia energética | F |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!