Set llaves Allen plegables TX 8 piezas
Set de llaves Allen plegables TX
CJTO-LLAVERO TX INT.-8PCS
ZEBRA
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
En carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio
- Punta TX
- Varilla redonda
- Cromada mate
- Contenido: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Práctico botón de expulsión para seleccionar fácilmente el tamaño de llave deseado.
- La posición de 180° permite utilizarlo como destornillador
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 8 Uds |