Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set laser rotante RL1-18

Set laser rotante RL1-18, 4 pezzi

Cod. art. 5709300980

EAN 4062856230280

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set laser rotante RL1-18

Cod. art. 5709300980
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
4 pezzi. Progettato per l’uso in ambienti interni e esterni. Molto robusto e facile da utilizzare. La carcassa in materiale rinforzato con fibre di vetro rende il RL1-18 perfetto per l’utilizzo in cantiere.

Per lavori interni ed esterni eseguiti orizzontalmente



Funzione di inclinazione manuale possibile su un asse



Velocità di rotazione massima di 2.000 giri/min


Il raggio rotante diventa una linea precisa sulla parete



Modalità di scansione per una maggiore visibilità in condizioni avverse



Monitoraggio altezza automatica


Previene gli errori di livellamento in condizioni ventose, su substrati morbidi e nel caso di urti al treppiede



Risparmio di tempo


Autolivellamento in pochi secondi



Classe di protezione IP 55


Antipolvere, protetto contro getti d'acqua



Durata della batteria: 30 ore (batteria agli ioni di litio)


Può essere ricaricato sul dispositivo grazie alla presa del caricabatterie

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per trasferimenti di quote, allineamento orizzontale in ambienti interni ed esterni, monitoraggio degli scavi delle fosse di fondazione e controsoffitti.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

8500,000 g

Set laser rotante RL1-18 compreso:
1 x
Stadia telescopica di livellamento

STADIA TELESCOPICA 2400MM

Descrizione: Utilizzo con livelli laser per il livellamento, in alluminio con graduazione millimetrica
Quantità: 1 x
1 x
Treppiedi in alluminio

TREPPIDEDE-90-170CM

Descrizione: Treppiede di alta qualità per livelli ottici e laser
Quantità: 1 x
1 x
Livello laser rotante RL1-18

LIVELLO-LASER-ROTANTE-(RL1-18)

Descrizione: Progettato per l’uso in ambienti interni e esterni. Molto robusto e facile da utilizzare. La carcassa in materiale composito rinforzato con fibra di vetro rende il modello RL1-18 perfetto per l’utilizzo in cantiere.
Quantità: 1 x
Ricevitore laser per livello laser rotante RLE18
1 x
Ricevitore laser per livello laser rotante RLE18

RICEVITORE-PER-LASER-RLE18

Descrizione: Il ricevitore RLE 18 capta il raggio laser rosso dal livello laser rotante
Quantità: 1 x