Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set insonorizzazione WC professionale per WC e bidet montati a parete

Set insonorizzazione WC profess.
PROTEZ. ACUSTICA P/WC-BIDET SOSP.5MM

Cod. art. 0888001001

EAN 4024835687843

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set insonorizzazione WC professionale per WC e bidet montati a parete

Cod. art. 0888001001

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Riduzione del rumore di un massimo di 6 dB (con certificato)

  • Riduzione delle rotture della ceramica durante l'avvitamento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per interrompere i ponti acustici tra la ceramica dei sanitari e le piastrelle

Materiale

PE - Polietilene

Densità secca

100 kg/m³

Spessore

5 mm

Colore

Bianco

Resistenza temperatura min/max

-50 a 70 °C

Resistenza contro

Silicone (ottima), Agenti chimici (buona), Invecchiamento (buono)

Odore/profumo

Neutro

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Profilo di montaggio idraulico

NASTRO DISTANZIATORE PIAST./CERAMICA

Strisce, autoadesive su un lato
x 30 pz.