Set herramientas eléctricas M-CUBE ABS-1/AWS/ASS
Set herramientas eléctricas M-CUBE ABS-1/AWS/ASS
COMBO-TRIPLE-(M-CUBE)-(ABS-1/AWS/ASS)
MASTER M-CUBE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Batería recargable/capacidad de la batería | 5 Ah |
Tensión nominal | 18 V/CC |
Tensión de carga | 230 V/CA |
Número de piezas en el surtido/juego | 7 Uds |
Longitud x anchura x altura | 340 x 480 x 290 mm |
BOLSA-MAQUINAS-POWER-TOOLS-450X315X340MM
RADIAL ANGULAR AWS 18-125P COMPACT CRTN
MASTER M-CUBEATOR IMPACTO ASS18-1/2IN COMP CRTN
MASTER M-CUBETALADRO ATOR ABS 18 COMPACT CRTN
MASTER M-CUBEBATERÍA 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCARGADOR DE BATERÍAS ALG 18/6 FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades