Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Set für Montageschienenfuß

Montageset für Montageschienenfuß
MNTGSET-F.MNTGSHNFU-2STK

Art.-Nr. 0862003081
EAN 4058794262230

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Ausgleich unterschiedlicher Höhen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

41 mm

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm
41 x 22 mm

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

4145 g

Zulässige Belastung

3.5 kN

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen