Set di utensili per la spianatura della sede di tenuta dei tappi di scarico olio 15 pz
Kit di riparazione sede tappi scarico olio, 15 pz
KIT-FRESE-P-SEDE-TAPPO-SCARICO-OLIO
Cod. art. 1952004370
EAN 4056807820743
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con l'ausilio delle teste autosvasanti e dei piloti di espansione, con un minimo dispendio di tempo, la sede di tenuta viene spianata con precisione e contemporaneamente viene allineata con un angolo di 90° rispetto alla coppa dell'olio.
- Ottimale per l'impiego con tappi della coppa dell'olio maggiorati, dove spesso si pone il problema che usando un maschio per filetti a mano libera non funziona precisamente a 90° rispetto alla superficie di tenuta.
Contenuto:
- 4 teste autosvasanti con attacco quadro da 3/8", Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm
- 1 guida di attacco per inserti a espansione
- 2 inserti a espansione M12x1,5/M13x1,5
- 2 inserti a espansione M14x1,5/M15x1,5
- 2 inserti a espansione M16x1,5/M17x1,5
- 2 inserti a espansione M18x1,5/M20x1,5
- 2 chiavi di azionamento
Ad ogni cambio dell'olio si consiglia la spianatura della sede di tenuta.
Caratteristiche tecniche(X)
Peso prodotto (per pezzo) | 2922,000 g |