Set di utensili Edizione limitata
Set di attrezzi, edizione RW, 46 pezzi
ASSORT-UTENSILI-(RW-EDITION)-46PZ
Cod. art. 09652019
EAN 4056807856568
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Inserto in espanso stampato con finitura in carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia
- Utensili con finitura nera in edizione limitata
- Forniti in una confezione di alta qualità firmata Reinhold Würth
Fornitura:
- Inserti da 1/4", 25 mm 1 ciascuno di AW10, 20, 25, 30; TX10, 15, 20, 25, 30; adattatore 1/4" (20 mm)
- Inserti da 1/4", 25 mm 1 ciascuno di PH1, 2, 3; PZ1, 2; bussola esagonale 3, 4, 5 mm; a taglio 0,6 x 3,5 mm; 0,8 x 5,5 mm
- Inserti da 1/4", 50 mm 1 ciascuno di PH1, 2; PZ1, 2; bussola esagonale 3, 4, 5 mm; a taglio 1,0 x 6,0 mm
- Chiave a bussola multiprofilo 1/4": 1 ciascuno di 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 ciascuno di chiavi a brugola, bussola esagonale 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1 portainserti, magnetico
- 1 ciascuno di cricchetto con portainserti e cacciavite corto
- 1 cassetta metallica con inserto in espanso di alta qualità
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 46 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 280 x 45 x 165 mm |