Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set di riparazione Pneusil

Kit per riparazione pneumatici Pneusil

Cod. art. 0964879

EAN 4011231883757

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set di riparazione Pneusil

Cod. art. 0964879
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
Dimensioni confezione: 495 x 355 x 195 mm



Contenuto:


  • 40 Pneusil WP 3

  • 48 Pneusil WP 6

  • 1 alesatore HM da 3 mm

  • 1 alesatore HSS da 6 mm

  • 1 tampone per carteggiare

  • 1 rullo a pressione

  • 1 mastice vulcanizzante
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

93 PZ

Set di riparazione Pneusil compreso:
40 x
Sistema di riparazione pneumatici Pneusil

RAPPEZZI A FUNGO WP 3

Descrizione:
Diametro foro max: 3 mm
Una riparazione rapida e facile significa che lo pneumatico può essere riutilizzato immediatamente
Quantità: 40 x
48 x
Sistema di riparazione pneumatici Pneusil

RAPPEZZI A FUNGO WP 6

Descrizione:
Diametro foro max: 6 mm
Una riparazione rapida e facile significa che lo pneumatico può essere riutilizzato immediatamente
Quantità: 48 x
1 x
Fresa HM per riparazione pneumatici

ALESATORE-P-PNEUM-HM-D3-L16MM

Quantità: 1 x
1 x
Fresa HSS per riparazione pneumatici

ALESATORE-P-PNEUM-HSS-D6-L23MM

Quantità: 1 x
1 x
Blocco abrasivo

SNDBLOCK-HOLLOWALUMINIUMOXYD-D32MM

Descrizione: Per riparazione pneumatici
Quantità: 1 x
1 x
Rullatore per riparazione pneumatici

RULLATORE

Quantità: 1 x
1 x
Collante per vulcanizzazione

MASTICE VULCANIZZANTE HD 235ML

Descrizione: Ad alta resistenza. Per un sistema di riparazione autovulcanizzante per le riparazioni di pneumatici e tubi flessibili.
Quantità: 1 x