Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set di occhioni

Kit occhioni fermacarico
KIT OCCHIONI PER PAVIMENTO VZS

Cod. art. 096380 961

EAN 4038898991304

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set di occhioni

Cod. art. 096380 961
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
Da fissare sul pianale
  • Testata fino a 350 daN

  • Inclusi 2x dadi a griffe M8
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

VZS

Peso prodotto (per pezzo)

0,100 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cinghia a cricchetto con gancio piatto

CINGHIA A CRICCHET 2000MM RZS20

Per binario fermacarico
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con gancio piatto

CINGHIA A CRICCHETTO 5000MM RZS50

Per binario fermacarico
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con uncini

CINGHIA A CRICCHET 5000MM RZH50

Cinghia fermacarico e di tensionamento per il fissaggio e l'ancoraggio di carichi a norma EN 12195-2
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con moschettoni

CINGHIA A CRICCHET 5000MM RZK50

Per una serie di attività di trasporto
Cinghia fermacarico Per fissare il carico in modo semplice

CINGHIA 2000MM KSG20

Per fissare il carico in modo semplice