Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set di nastri isolanti elettrici

Nastro isolante elettrico, 10 pezzi
NASTRI ISOL.PVC IMQ SET ASS.15MMX10M

Cod. art. 0985100

EAN 4011231916929

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set di nastri isolanti elettrici

Cod. art. 0985100

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contenente tutti i colori più usati per l'isolamento sicuro e l'etichettatura durante la realizzazione di impianti elettrici.

Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5


  • Sicurezza dovuta a caratteristiche testate

  • Rigidità dielettrica fino a 40 kV

  • Ritardante di fiamma


Sicuro e facile da utilizzare


  • Antistrappo e resistente all'invecchiamento

  • Elevata flessibilità e forza adesiva


Mantenimento delle caratteristiche del materiale anche con variazioni di temperatura



Elevata resistenza ad un'ampia gamma di acidi e alcali diluiti

Indicazione

Proteggere i nastri dai raggi diretti del sole.


Le superfici devono essere solide, pulite, asciutte e prive di grasso e olio. Il nastro deve essere teso in modo da garantire una legatura ottimale e da poter essere avvolto in almeno due strati con una sovrapposizione del 50%. È necessario applicare una tensione minore sullo strato finale per evitare che gli strati diventino effettivamente uno.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'isolamento, la marcatura di cavi elettrici, il serraggio di cablaggi, la produzione di cablaggi, la protezione di giunzioni di cavi a bassa, media e alta tensione, ecc. Conforme alla direttiva europea 2011/65/CE (RoHS 2) e alla direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione (RoHS 3), nonché alla direttiva UE 200/53 (privo di piombo, cromo(VI), mercurio e cadmio).

Numero pezzi nell'assortimento/kit

10 PZ

Resistenza temperatura min/max

0 a 90 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Marchio di omologazione

VDE

Set di nastri isolanti elettrici compreso:
2 x
Nastro isolante elettrico

NASTRO ISOL.PVC IMQ NERO 15MMX10M

Descrizione:
Nero
Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.
Quantità: 2 x
2 x
Nastro isolante elettrico

NASTRO ISOL.PVC IMQ BIANCO 15MMX10M

Descrizione:
Bianco
Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.
Quantità: 2 x
1 x
Nastro isolante elettrico

NASTRO ISOL.PVC IMQ ROSSO 15MMX10M

Descrizione:
Rosso
Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.
Quantità: 1 x
1 x
Nastro isolante elettrico

NASTRO ISOL.PVC IMQ MARRONE 15MMX10M

Descrizione:
Marrone
Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.
Quantità: 1 x
1 x
Nastro isolante elettrico

NASTRO ISOL.PVC IMQ BLU 15MMX10M

Descrizione:
Blu
Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.
Quantità: 1 x
1 x
Nastro isolante elettrico

NASTRO ISOL.PVC IMQ GIALLO 15MMX10M

Descrizione:
Giallo
Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.
Quantità: 1 x
1 x
Nastro isolante elettrico

NASTRO ISOL.PVC IMQ GIA/VER 15MMX10M

Descrizione:
Giallo-verde
Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.
Quantità: 1 x
1 x
Nastro isolante elettrico

NASTRO ISOL.PVC IMQ GRIGIO 15MMX10M

Descrizione:
Grigio
Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.
Quantità: 1 x