Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set di inserti TX maschio SUPER GRIP

Set di inserti TX maschio, Supergrip
BIT-BOX-INSERTI-TX-IMPRONTA-SPANATA-11PZ

Cod. art. 1952001320

EAN 4061975528636

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set di inserti TX maschio SUPER GRIP

Cod. art. 1952001320
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
Utilizzabili per allentare le viti con bussole TX stondate

Adatti per tutte le bussole TX:


Il profilo speciale dell'inserto consente di "mordere" e svitare una bussola TX stondata


Materiale particolarmente resistente e di alta qualità


Utilizzabili con un cacciavite o un cricchetto con l'adattatore da 1/2'' x 10 mm in dotazione


Contiene inserti T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg di 50 mm con attacco esagonale da 1/4'' e inserti T45, T50, T55 lg di 38 mm con attacco esagonale da 10 mm

Indicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo anteriore

0-non applicabile

Numero pezzi nell'assortimento/kit

11 PZ