Set di imbuto in plastica 4 pz
Set di imbuti in plastica
KIT-IMBUTI-PLA-50/70/90/115MM-4-PZ
Cod. art. 0891410010
EAN 4053479276045
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
1 imbuto in plastica diam. 50, h=60 mm; 1 imbuto in plastica diam. 70, h=75 mm; 1 imbuto in plastica diam. 90, h=90 mm; 1 imbuto in plastica diam. 115, h=100 mm
- Resistente a olio e benzina
- In materiale plastico molto resistente
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Con asola ad anello |
Materiale | Materiale plastico |
Peso prodotto (per pezzo) | 72,000 g |
Colore | Rosso |
Resistenza contro | Olio, Carburante |