Set di codoli professionali
Set aste di spinta professionali
SONDA-INFILAC-COMPON-KIT-PROFI-19PZ
Cod. art. 0975813100
EAN 4053479203164
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elementi di collegamento in acciaio inossidabile
Nessun bordo di battuta o filettatura sporgente
Kit di 19 pezzi, in pratica custodia
- 2 codoli gialli ∅ 4,6 mm 1.000 mm M6
- 3 codoli neri ∅ 5,6 mm 1.000 mm M6
- 5 codoli rossi ∅ 7,6 mm 1.000 mm M6
- 1 gancio scorrevole inclinabile M6
- 1 luce a LED M6 (1 batteria Micro/AAA/LR03 - non compresa nella fornitura)
- 1 Powerglider M6
- 1 magnete M6
- 1 x catena a sfere da 0,5 m M6
- 1 x occhiello con anello M6
- 1 x gancio di presa M6
- 1 x attacco filettato M6
- 1 custodia
Caratteristiche tecniche(X)
Controsoffitti, installazioni sottopavimento, muri a secco, condotti per cavi, colonne per cavi in cui non è disponibile una guida del cavo o che sono troppo flessibili per i sistemi infilacavo standard disponibili sul mercato.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 19 PZ |
CODOLO-TESTA-FLESSIBILE-POWERGLID-M6
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.