Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz
Set ch. cricch. installaz. in spazi stretti 23 pz
SET-BUSSOL-C-CRICCHTTO-DOPPIO-SNODO-23PZ
Cod. art. 1952001444
EAN 4062856446841
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per interventi in punti di installazione estremamente stretti
- Con foro passante
- Con dentatura fine, 72 denti
Fornitura
- 1 x chiave poligonale doppia a cricchetto, WAF 14 x 17 mm
- 1 bussola poligonale, extra-corta con sporgenza di 13 mm su chiave a tubo WAF 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 bussola poligonale, extra-corta con sporgenza di 16 mm su chiave a tubo WAF 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 bussola, profilo E, con sporgenza di 13 mm su chiave a tubo E8, 10, 12, 14
- 1 bussola, profilo E, con sporgenza di 16 mm su chiave a tubo E16, 18, 20, 22, 24
- 3 O-ring di ricambio da 10, 13 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per collegamenti a vite a ricircolo di sfere su barre stabilizzatrici, raccordi tra collegamenti a vite per tubi flessibili, collegamenti a vite su tubazioni di aria e olio con spazio limitato, impianti di stoccaggio di aria compressa, ecc.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 23 PZ |
Lunghezza | 370 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1636,000 g |