Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Set di cerniere

Hinge set, steel

Cod. art. 4952600216

EAN 4056807474786

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Set di cerniere

Cod. art. 4952600216

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per elementi di pannelli e profili in alluminio

Ambito della fornitura


  • 1 cerniera in metallo

  • 3 viti ISO 7380 M5x8

  • 1 tappo a vite M5x16

  • 1 dado M5

  • 1 disco D5.3
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo

I, B

Numero pezzi nell'assortimento/kit

7 PZ

Materiale

Acciaio

Lunghezza (l1)

40 mm

Larghezza (b1)

64 mm

Altezza (h1)

2,1 mm

Distanza foratura (l2)

20 mm

Diametro foro

13,6 mm