Set de útiles de centrado para embragues
Set herram. centrd. embragues, 19 pz.
KIT HHSS CENTRADO DE EMBRAGUES 19 PZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Apto para vehículos con y sin cojinetes de guía, además de con tracción delantera, trasera y a las cuatro ruedas
Hay dos opciones disponibles para el centrado:
- Vehículos con cojinete de guía: Centrado del disco motriz con el embrague desmontado. Posterior montaje de la unidad en la masa del volante motor del vehículo
- Vehículos sin cojinete de guía: Centrado del disco motriz con el cojinete de guía en el vehículo (principalmente para vehículos con tracción delantera y motor de montaje transversal)
Contenido:
- 1 husillo de montaje corto de 55 mm
- 1 husillo de montaje mediano de 150 mm
- 1 husillo de montaje largo de 200 mm
- 2 expansores accesorios de Ø 15,0-19,0 mm/Ø 19,5-26,0 mm
- 1 cono doble para el buje de discos del embrague, 19-28/21-30 mm
- 1 cono doble para el buje de discos del embrague, 26-31/28-35 mm
- 1 disco de presión de cono doble para arandelas Belleville, 29-50,5/49-69 mm
- 10 adaptadores para cojinetes de guía de Ø 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm
- 1 prolongación de guía, 26 mm
Hojas de datos(X)
Turismos, SUV, todoterrenos, furgonetas, vehículos comerciales ligeros
Peso del producto (por artículo) | 2900 g |