Set de reparación de roscas de bujías TIME-SERT®, M14 x 1,25
Rosca para bujías Time-Sert M14 x 1,25
CONJUNTO TIME-SERT BUJIAS M14X125
TIME-SERT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Set de herramientas completo para montaje en casquillos roscados Time-Sert M14 x 1.25 de roscas de bujías
Opcionalmente, el surtido puede incluir 25 de los siguientes casquillos:
- Longitud: 7,0 mm
- Longitud: 8,0 mm
- Longitud: 9,4 mm
- Longitud: 11,0 mm
- Longitud: 15,0 mm
- Longitud: 16,8 mm
Hojas de datos(X)
Tipo de rosca | Rosca fina métrica |
Diámetro nominal | 14 mm |
Paso | 1,25 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
LLAVE TIME-SERT FORMA D M14X125
TIME-SERTMANERAL TIME-SERT FORMA D M14X125
TIME-SERTCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.