Set de reparación de roscas de bujías TIME-SERT®, M12 x 1,25 15 piezas
Rosca para bujías Time-Sert M12 x 1.25
CONJUNTO TIME-SERT BUJIAS M12X125
TIME-SERT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Elevada conductividad térmica
Revestimiento de cobre/plata
Sellado por compresión, imposible de eliminar
Los casquillos se montan a presión en la pieza de trabajo.
Paquetes de casquillos de recambio con 25 piezas de cada tamaño
Hojas de datos(X)
Para la rectificación de roscas de bujías
Tipo de rosca | Rosca fina métrica |
Diámetro nominal | 12 mm |
Paso | 1,25 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 15 Uds |
CASQUILLO TIME-SERT M12X125X9
TIME-SERTCASQUILLO TIME-SERT M12X125X15
TIME-SERTCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.