Set de reparación de roscas Time-Sert®, rosca del tapón de drenaje de aceite M14x1,5 30 piezas
Repar. roscas tapón purga ac. M14 x 1,5 Time-Sert
TL-KIT-OILDRNPLG-M14X1,5
TIME-SERT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
TIME-SERT ofrece importantes ventajas a la hora de reparar las roscas de los tapones de purga de aceite
- Los casquillos son autoblocantes
- La guía del manguito roscado garantiza que el tapón de purga de aceite esté siempre correctamente asentado durante la instalación. Sin problemas de sellado
- El casquillo también permite la sustitución fiable de la rosca en los casos en los que solo hay unas pocas vueltas de rosca
Hojas de datos(X)
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diámetro nominal | 14 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 30 Uds |
Paso | 1,5 mm |
GUIDTUB-HSS-OILDRAINSCR-M14X1,5
TIME-SERTCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.