Set de reparación de plástico de 2C REPLAST® ME
Set de reparación piezas de plástico REPLAST ME
REPLAST
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Un adhesivo de 2 componentes para prácticamente cualquier tipo de plástico
- Permite usar varios tipos de adhesivos fácilmente
- Se puede utilizar para reparaciones y pegados estructurales
Se incluyen tres velocidades de procesamiento diferentes para distintas áreas de aplicación
Sin isocianato y, por tanto, sin designación H351
Cánula mezcladora positiva especial más corta
- Mezcla óptima con volúmenes mínimos
- Poco desperdicio de adhesivo
Esta masilla para reparaciones se seca rápido y se puede lijar en muy poco tiempo
Excelente resistencia química a una amplia variedad de líquidos, como gasolina, numerosos aceites lubricantes y acetato de etilo
Sin disolvente ni silicona
Certificado de acuerdo con NSF P1 y EMICODE EC1+
No es adecuado para PE (polietileno), PP (polipropileno) ni PTFE (politetrafluoroetileno). Puede haber problemas de adherencia en casos individuales debido a los revestimientos y agentes separadores empleados en algunos casos en el proceso de producción de plásticos. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un área no visible. Consulte las hojas de datos de producto correspondientes para obtener información sobre las propiedades y las instrucciones de aplicación de los productos individuales.
Información de aplicación | |||
Replast: 25 segundos | Replast: 90 segundos | Replast: 210 segundos | |
Tiempo de aplicación | 25 s* | 90 s* | 3,5 min* |
Puede lijarse a 23 °C después de | 6 min | 12 min | 30 min |
* A 23 °C/50 % de humedad relativa |
Superficie | Tratamiento previo | Adherencia |
SMC, BMC, RTM, madera, HPL, PUR-RIM | Lijado | Excelente adherencia |
CFRP (plástico reforzado con fibra de carbono) | Lijado | Excelente adherencia |
Metal revestido y aleado | En metales sin revestimiento, es necesario protegerlos de la corrosión | Excelente adherencia |
PP-EPDM/ABS | Consulte las instrucciones adicionales | Bueno (sin adhesión estructural) |
Hojas de datos(X)
Para una reparación y conexión sencilla de piezas de plástico como alerones, rejillas del radiador, abrazaderas de guarnecido, soportes de faros, guardabarros, parachoques, pasos de rueda, etc. Adecuada para su uso en la industria alimentaria (NSF P1)
La base debe ser capaz de soportar cargas y estar limpia, seca y sin grasa ni polvo. Los antiguos restos de adhesivo también se deben eliminar. Respete las instrucciones de aplicación. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
REPLAST ME ADH PLAST 2C 30 SEG, 50 ML
REPLAST ME ADH PLAST 2C 90 SEG, 50 ML
REPLAST ME ADH PLAST 2C 210 SEG, 50 ML
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades