Set de rascador de cuchilla 52 piezas
Rascador cuchilla set bloqueo rápido caja plástico
SET-RASPADORES-5BLDE-52PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Flexible y eficaz
- El conjunto de rascador se puede utilizar en diferentes superficies y aplicaciones, incluida la eliminación de pegatinas, residuos, revestimientos e impurezas
Ergonómico y seguro
- El rascador cuenta con una empuñadura ergonómica de dos componentes, que lo hace cómodo de usar
- El sistema de sujeción de liberación rápida para mantener las cuchillas firmemente en su lugar de forma fácil y segura
Mayor eficiencia
- Utilizando la cuchilla adecuada para cada aplicación
- Hoja rascadora estándar para aplicaciones convencionales y universales
- Hoja negra muy afilada con bordes redondeados para evitar arañazos
- Hoja rascadora de plástico ideal para raspar superficies delicadas
- Hoja de ALTA RESISTENCIA con dos filos de corte de 60° con presión de contacto muy alta para recubrimientos duros
- Hoja de ALTA RESISTENCIA con cuatro filos de corte de 90° para eliminar materiales frágiles y suavizar las superficies
Sistema ORSY®
- Dimensiones compactas en rejilla de Würth 4.2.1 para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller
Al girar la cuchilla después de su uso, se protege el filo de la cuchilla en el soporte
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 52 Uds |
Anchura del rascador | 40 mm |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Peso del producto (por artículo) | 842 g |
REPLBLDE-(2X60DGR)-W40MM-F.HEAVY-DUTY
REPLBLDE-(4X90GRD)-W40MM-F.HEAVY-DUTY
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.