Set de puntas con clip metálico para cinturón 17 piezas
Set puntas C 6,3 (1/4) 17 pz. ad. pun. clip. cint.
CJTO PUNTAS 1/4" + ADAPTADOR 17 PZAS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Acceso rápido a las puntas
- 16 puntas: longitud 25 mm, soporte de 1/4 pulgadas
- 1 adaptador de puntas universal
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Número de piezas en el surtido/juego | 17 Uds |
Longitud | 25 mm |
ADAPTADOR PUNTAS 1/4 IMANTADO
PUNTA ASSY AW 10 L:26MM
PUNTA ASSY AW 20 L:26MM
PUNTA ASSY AW 25 L:26MM
PUNTA-ASSY-AW30-1/4-L25MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.