Set de protección anticaídas deslizante vertical Elastico W1003 3 piezas
Set protección anticaídas Elastico W1003 3 pzs.
W1003-KIT-ANTICAIDAS-ELASTICO-3PZS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Arnés de seguridad
- Máxima libertad de movimiento y muy cómodo de llevar gracias al material elástico en la parte posterior del arnés y en los hombros
- Las herramientas están a mano rápidamente gracias a las argollas de fijación en los laterales
- El arnés de seguridad se ha probado y homologado para soportar cargas de hasta 140 kg
Protección anticaídas deslizante vertical
- Esta protección anticaídas deslizante vertical se desliza libremente en el sentido de ascenso y se inmoviliza automáticamente en caso de caída
- Con una cuerda de escalada (Kernmantle) de 11 mm, robusta y flexible
- Este anticaídas deslizante vertical se ha probado y homologado para soportar cargas de hasta 140 kg
- Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un dispositivo de conexión, deben fijarse mediante un mosquetón de rosca
- En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas al mosquetón del dispositivo de conexión
- En caso de utilizar un cinturón de protección contra caídas y un dispositivo de conexión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 3 Uds |
ANTICAIDA-DESLIZANT-VERTICAL-15M-EN353-2
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.