Set de protección anticaídas Para plataformas elevadoras
Juego de protección anticaídas plataforma elevadora 3 piezas
SET-ANTICAIDAS-SELEVATING-WORK-PLATFORM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Si las dos anillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de fijación, debe fijarlas mediante un mosquetón.
- En caso de utilizar anillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos anillas estén fijadas al mosquetón del dispositivo de conexión.
- En caso de utilizar un cinturón de protección contra caídas y un dispositivo de conexión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 3 Uds |
Capacidad de carga máx. | 135 kg |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.