Set de plantillas de fresado
Set de plantillas de fresado, plástico
JGO.PLANT CONECT.VIGA OCULT EN V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fáciles de usar y muy robustas
Material: plástico
Una fresa adecuada con tope (n.º de art. 0612 208 203) para evitar que la plantilla se dañe durante el fresado
Hojas de datos(X)
Ayuda de fresado para conectores de vigas ocultos.
- Seleccione el inserto de plantilla (90 mm, 125 mm, 150 mm o 190 mm) e introdúzcalo en el soporte correspondiente. Fije el inserto con tornillos métricos.
- Marque la posición de fresado en la viga principal
- Coloque la plantilla en el travesaño principal, alinéela y fíjela en su sitio con 2 tornillos con cabeza avellanada ASSY, d = 5 mm
- Ajuste la fresadora a una profundidad de fresado de 14 mm
- Realice el fresado
- Retire la plantilla de fresado
![]() | |
Material | Plástico |
Anchura | 233 mm |
Longitud | 271 mm |
Grosor | 20 mm |
Número de orificios | 2 Uds |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!