Set de pinzas de presión CV de 1/2 pulg. 4 piezas
Set de llaves almenadas, 4 piezas
JUEGO VASOS PARA INYECTORES V.C.
Nº de art.
1952001036
EAN 4250158147102
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
Para apretar firmemente el tornillo de presión del portaboquillas.
Contenido:
- 1 llave de espigas de 1/2 pulgada, soporte para boquillas CV 22 mm, longitud 70 mm
- 1 llave de espigas CV 8,0 mm, longitud 140 mm
- 1 llave de espigas CV 8,0 mm, longitud 125 mm
- 1 llave de espigas CV 8,0 mm, longitud 70 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Tipo: MAN, MB — vehículos comerciales. OM 401-404, 407, 409 h/ha, 412-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
- Número de referencia MAN 80.99603-0038
- Número de referencia W MB 403 589 03 07 00