Set de piezas de presión para la articulación de los modelos MB Sprinter, VW LT y Crafter
Set piezas presión, brazo suspensión delant, 5 p.
SET EXTR JUNTAS SUSP DEL LTSPRINTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Uso directo en el vehículo junto con una prensa portátil o en una prensa de taller
- Cambio rápido y sin daños; no daña el punto de montaje del brazo de la suspensión
Contenido:
- 1 manguito de presión, Ø 74 x 62 mm x Al. = 110 mm
- 1 manguito de presión, Ø 74 x 60 mm x Al. = 110 mm
- 1 manguito de presión, Ø 70 x 55 mm x Al. = 93 mm
- 1 pieza de presión, Ø 57 x 70 x 44 mm x Al. = 48 mm; posibilidad de uso en cualquiera de los laterales
- 1 pieza de presión, Ø 72 x 60 mm x Al. = 110 mm, para modelos posteriores al de 2006, con escalonamiento
Para extraer el pasador de articulación del cuerpo del eje, recomendamos utilizar la prensa de rótulas Govoni, con código 382.
Hojas de datos(X)
- Mercedes Sprinter a partir del modelo del año 95 (W901-905)
- VW LT de 1996 a 2006
- VW Crafter y MB Sprinter (W906) a partir de 2006, además de Mercedes-Benz (Freightliner) Sprinter/Dodge
Peso del producto (por artículo) (40) | 6723 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!