Set de piezas de presión para el eje trasero con rodamientos silenciosos del Renault Laguna
Set de piezas de presión, eje trasero, 6 piezas
SET EXTR COJ EJE TRAS RENAULT LAGUNA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Opcionalmente, puede utilizarse con un husillo mecánico, o de manera mecánica o hidráulica con un sistema de montaje y desmontaje de rodamientos
- Es posible sustituir el rodamiento directamente en el vehículo sin necesidad de desmontar el cuerpo del eje
- Gran ahorro de tiempo: montaje y desmontaje sin daños
Contenido:
- 1 pieza de presión con abertura
- 1 pieza abocardada con abertura
- 1 husillo con tuerca de presión y dos rodamientos de presión
- 1 adaptador de montaje para eje de engrase hidráulico
- 1 grasa para ejes
Hojas de datos(X)
Renault Laguna II (modelos de los años 2001-2007)/Renault Laguna III (a partir del modelo 2007)/Laguna Grandtour; con número de pieza original, p. ej., 77 01 209 534
Peso del producto (por artículo) (40) | 2632 g |