Set de perforación y extracción universal para puntas rotas de bujías de incandescencia, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1.25 Universal
Set extracción bujías inc., 14 piezas
-SET ABGBR HKERZENSPIT M8-M10
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Este set contiene herramientas que permiten una orientación precisa en la rosca de la bujía de incandescencia original, además de una serie de puntas de taladro y machos de roscar especiales extralargos para conseguir una rosca de montaje en el tubo de calentamiento
- Extracción de la punta con total seguridad gracias a la barra extractora larga y el contrapeso de impacto
- Extracción sin dañar el asiento de la bujía de incandescencia ni la rosca de la bujía de incandescencia de la culata
Hojas de datos(X)
Especialmente recomendado para vehículos Citroën, Peugeot, Ford 1.4-1.6 HDI
Anchura | 270 mm |
Altura | 87 mm |
Longitud | 377 mm |
Peso del producto (por artículo) | 2460 g |