Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Set de montaje para soporte de taladro

Set de montaje para soporte de taladro

Nº de art. 5964116
EAN 4065746616546
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
Set de montaje para soporte de taladro incluye:
1 x
Broca de percusión Longlife Plus

BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 16X160

ZEBRA
Descripción: La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con refuerzo de núcleo
Cantidad: 1 x
1 x
Maza

DDU /HANDFAEUSTEL-KSTSTIEL-1000G

Descripción:
1000 g
Empuñadura robusta de 3 componentes apta para las condiciones más duras
Cantidad: 1 x
1 x
Gafas de protección Cetus®X-treme

GAFAS-SAFEGLS-CETUS-X-TREME-KLAR

CETUS
Descripción: Máxima protección en un diseño informal
Cantidad: 1 x
1 x
Auriculares de protección WNA 200/F Con excelentes propiedades aislantes, arnés de altura ajustable y auriculares fluorescentes

AURICULARES-PROTECCION-AUDITIVA-WNA200-F

Descripción: Con excelentes propiedades aislantes, arnés de altura ajustable y auriculares fluorescentes
Cantidad: 1 x
1 x
Bomba de soplado Para limpieza por soplado de los orificios de perforación

BOMBA-DE-AIRE-PARA-SISTEMA-WIT

Descripción:
415 mm
Cantidad: 1 x
50 x
Taco de encastre W-ED

-ANCLAJE W-EDS M12 A16

Descripción: Taco de rosca interior con rosca métrica para anclaje en hormigón, de acero cincado, en tamaños M12 (para perforadora para coronas de diamante) y DW 15 (rosca interior DYWIDAG® DW15)
Cantidad: 50 x
1 x
Herramienta separación/marcado c. protección manos

TL-ANC-WEDGE-MARK-(W-EDS)-M12X5

Descripción: Para taco de encastre, con comprobación del ajuste visual
Cantidad: 1 x
Maletín para sistemas 8.4.2 transparente
1 x
Maletín para sistemas 8.4.2 transparente

SYSCASE-8.4.2.-TRANS-SLV

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
1 x
Cubeta para maletines

CUBETA ROJA 2.2.1 MALETIN 8.4.1

SYSTEMKOFFER
Descripción:
114 x 167 x 55 mm
Un compartimento variable para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Las cubetas para maletines se pueden combinar individualmente con todos los separadores del sistema.
Cantidad: 1 x
1 x
Cubeta para maletines

CUBETA ROJA 8.1.2 MALETIN 8.4.1

SYSTEMKOFFER
Descripción:
462 x 82 x 110 mm
Un compartimento variable para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Las cubetas para maletines se pueden combinar individualmente con todos los separadores del sistema.
Cantidad: 1 x
1 x
Conjunto de montaje

PERNO M-12 ANCLAJE RÁPIDO PARA WDS

Descripción: M 12