Set de mecánica de precisión
Surtido destornilladores mec. precisión, 29 pzs.
CJTO-PUNTAS-PRECISION-29PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ideal para su uso en electrónica y mecánica de precisión
- Destornillador para mecánica de precisión con tapa giratoria autocentrante para un uso óptimo.
- Empuñadura de plástico 1C y varilla cilíndrica cromada con soporte DIN 3126-D4 y anillo de apriete
- Caja deslizante con bisagras para un uso cómodo en el banco de trabajo
Contenido
- 1 destornillador para mecánica de precisión para puntas de 4 mm
- Puntas de 4 mm (1 de cada) TX4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
- Puntas de 4 mm planas (1 de cada) 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
- Puntas de 4 mm impronta (1 de cada) PH00 cada uno, 0, 1, 2, PZ0, PZ1
- Puntas de 4 mm Allen (1 de cada) 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
- Puntas de 4 mm Tri-Wing 1 de cada TW1,5, TW2
- Puntas de 4 mm multiestrella (1 de cada) 1, 5
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 29 Uds |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!