Set de martillo de inercia para inyectores, 3 kg, sin retroceso 11 piezas
Set desmont. inyect. mart inerc. sin retroc. 11 p.
Nº de art.
1952004045
EAN 4061975526892
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
Para un desmontaje potente de componentes atascados y para trabajos de enderezado de carrocerías, con una versión de martillo de inercia relleno de granalla de acero
- No provoca rebotes contra la base
- Mayor intensidad de los impactos gracias a la transmisión completa de la fuerza de impacto al componente
- Especialmente suave con las juntas, permite un trabajo sin esfuerzo.
- Posibilidad de incrementar la variedad de aplicaciones mediante la adquisición de accesorios adicionales opcionales
- Idóneo para utilizarse con un gancho de desmontaje de inyectores
Contenido
- 1 contrapeso de impacto de 3 kg, con mango, 3 pzs.
- 1 vástago deslizante con tuerca, 3 pzs.
- 1 mango (tope)
- 1 rótula MR M18 x 1.5/RC M18 x 1.5
- 1 adaptadores de conexión M18 x 1.5/M18 x 1.5
- 1 tornillo con arandela en U (tope)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Desmontaje de inyectores, cubos de rueda y articulaciones estructurales
- Rectificado y reconstrucción de componentes de carrocería, etc.
Peso del producto (por artículo) | 5500 g |