Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Set de luz LED empotrada EBL-24-11 Para instalación empotrada

Luz empotrada LED EBL-24-11, set
SET-LED-EBL-24-11-3-WW-STAIN-ST-COL

Nº de art. 0976505072
EAN 4056807744933
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
Para la iluminación de estantes y vitrinas en cocinas y salas de estar, así como muebles de dormitorio
  • El set incluye 3 luces integradas, así como un transformador

  • Disponible en distintos acabados/colores

  • Disponible en color blanco cálido claro (3000 K)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de lámpara

LED

Número de lámparas

3 Uds

Tensión nominal

24 V

Tipo de montaje

Para inclusión

Material de la carcasa

Plástico

Color de la carcasa

Colores del acero inoxidable

Material de la lente de luz

Plástico

Color de la cubierta de faro

Blanco

Nivel de potencia

3 W

Número de LED

33 Uds

Color de la luz

Blanco cálido (WW)

Temperatura de color

3000 K

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80

Diámetro exterior

68 mm

Diámetro de la instalación

57 mm

Profundidad de la instalación

8 mm

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds

Tipo de conexión

Sistema de conexión LD2

Longitud del cable

2000 mm

Clase de protección IP

IP 20

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Vida útil de la iluminación

50000 h

Flujo luminoso

180 lm

Con interruptor

No

Clase de eficiencia energética

A-A++

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Controlador de atenuación remoto, 24V

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-24V-75W-EXT-W-CONTR

x 1 Cant.
Interruptor basculante empotrado

PULSADOR ON/OFF 15MM DIAMETRO 24V

Interruptor basculante empotrado pequeño y discreto para encastrar