Set de llaves para tuercas ranuradas y de eje universales, vehículo comercial 15 piezas
Llave tuercas de eje y ranuradas univ. dsñ. refor.
LLAVE UNIV. EJES Y TUERCAS VI
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Apta para tuercas octagonales y hexagonales, tuercas ranuradas, tuercas frontales, tuercas redondas con dos orificios y tuercas de agujeros cruzados
- Posibilidad de par de apriete de hasta 700 Nm
Contenido:
- 1 llave para tuercas de eje y tuercas ranuradas
- 2 adaptadores, redondos, 6 mm
- 2 adaptadores, redondos, 8 mm
- 2 adaptadores, redondos, 10 mm
- 2 adaptadores, cuadrados, 6 mm
- 2 adaptadores, cuadrados, 8 mm
- 2 adaptadores, cuadrados, 10 mm
- 1 cadena tensora
- 1 llave con mango en T
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 3/4 pulgada |
Rango de agarre mínimo | 70 mm |
Rango de agarre máximo | 170 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 70-170 mm |
Peso del producto (por artículo) | 4700 g |