Set de llaves para filtro de aceite para Kia/Hyundai 3 piezas
Llave para filtro de aceite Kia/Hyundai 3 uds
KIT PFILTRO ACEITE KIAHUNDAI
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Llave para filtro de aceite del número 23
- 14 superficies / 66,5 mm de diámetro interior
- Código de filtro KIA/HYUNDAI 26300-2Y500, 26300-02502
Llave para filtro de aceite del número 24
- 15 superficies / 79 mm de diámetro interior
- Código de filtro KIA/HYUNDAI 26300-35503
Llave para filtro de aceite del número 25
- 15 superficies / 93,2 mm de diámetro interior
- Código de filtro KIA/HYUNDAI 26300-4X000
Hojas de datos(X)
CÓDIGO DE FILTRO 26300-2Y500
- KIA Rio (todos) / Sephia (todos, L4-1.6 l) / Spectra (todos, L4-1.6 l) / Sportage (todos)
CÓDIGO DE FILTRO 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
CÓDIGO DE FILTRO 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CVVT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0 i. 1.1
CÓDIGO DE FILTRO 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5 TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
LLAVE FILTROS ACEITE N.24 Ø79,3MM
LLAVE FILTROS ACEITE N.25 Ø93,2MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.