Set de llaves para aforadores de combustible y bombas de combustible 19 piezas
Set de llaves para aforador de combustible, 16 pz.
KIT LLAVES EXT BOMBA DEP CARB 16 PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El surtido contiene 3 brazos con un total de 5 perfiles diferentes. En función de la forma y el tamaño del anillo roscado, es posible colocarlo en llaves de 2 o 3 brazos por medio del portaherramientas. El perfil se fija exactamente, bien en el saliente de plástico, bien entre dos salientes.
- Elimina la necesidad de utilizar el método de destornillador, que suele hacer que los anillos roscados de plástico se rompan, especialmente en invierno. También permite fijar anillos roscados desde arriba (en caso de aberturas en componentes metálicos, o de una barra de plástico). (p. ej., en vehículos BMW y MB)
- Apto para anillos roscados de 70 de 170 mm de diámetro. Puede apretarse a un valor de par exacto.
- Universal: sustituye a diversas llaves.
Contenido:
- 3 brazos monoangulares, L = 30 mm, perfil liso, anchura: 22 mm
- 3 brazos monoangulares, L = 65 mm, perfil liso, anchura: 22 mm
- 3 brazos biangulares, L = 20/52 mm, perfil ranurado, anchura: 20 mm
- 3 brazos biangulares, L = 24/65 mm, perfil ranurado, anchura: 20 mm
- 3 brazos monoangulares, L = 40 mm, perfil acodado, anchura: 18/30 mm
- 1 portaherramientas con cuadradillo hexagonal, ancho: 24 mm
Hojas de datos(X)
Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai, etc.
Peso del producto (por artículo) | 2380 g |
Número de piezas | 16 Uds |